GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 6,0 72400 # 6

HyFlex 72400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:72-400-6
Rubix:999190100185648
Produttore:72400060
EAN:0076490440541
GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 6,0 72400 # 6
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza6
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 6,0 72400 # 6


  • VersaTouch® 72-400 Durata e protezione dal taglio ottimali: offre la massima protezione dal taglio senza compromettere il comfort e la flessibilità.
Eccezionale protezione dal taglio con una maggiore durata a un prezzo conveniente.

Punti di forza

  • Il design di peso medio/leggero garantisce morbidezza e flessibilità, in modo da poter essere indossato comodamente per lunghi periodi di tempo.
  • Design del guanto ambidestro
  • Lavabile in lavatrice con detergenti non caustici senza alcun effetto sulle prestazioni e sulla durata
  • Realizzati con un elastico in spandex che mantiene una vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
  • Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti

    Applicazioni

    Disossare e scuoiare|Affettare, tagliare e tagliare|Cuocere al vapore, friggere e arrostire|Marinare|Stoccare le carni confezionate|Magazzinare e trasportare|Manutenzione e riparazione delle attrezzature

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Tipologiaguanto
    Grandezza6
    Livello di resistenza al tagliof
    Materiale principalefibra di vetro
    Contatto alimentare
    Ambiente di utilizzosecco
    Livello di resistenza all'abrasione3
    ESDno
    Rivestimento dei guantisenza
    Mostra UNSPSC / ECL@SS
    6,69 IVA esclusa
    / Unità
    8,16 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

    Grandezza

    selezionare le varianti (6)