Riferimenti
Ansell:11-728-6
Rubix:999230317017682
Produttore:11728060

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11728 SIZE 6,0 11728 # 6
- La HyFlex® 11-728 offre un perfetto equilibrio tra comfort di utilizzo e presa affidabile con una superiore resistenza al taglio
- La fodera offre una buona resistenza al taglio per un uso sicuro in applicazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio in cui è possibile il contatto con parti taglienti
- La HyFlex® 11-728 è progettata per l'uso in ambienti asciutti e leggermente oleosi
Applicazioni
Manutenzione|Edilizia|Taglio|Montaggio finale|Manutenzione generale|Montaggio|Aeronautica e aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | sì |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Lunghezza | 270 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | nylon, hppe, spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,68 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 159,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore