MANICOTTO 74 74 # 10

TEGERA® 74

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:74-10
Rubix:999200909003225
EAN:7340118348865
MANICOTTO 74 74 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavere maniche
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 74 74 # 10


Manicotto protettivo antitaglio, Fibra metallica in acciaio inox, Spandex, Fibra KEVLAR®, Calibro 13, Cat. II, giallo, approvato per la manipolazione di alimenti, imballaggio alla rinfusa, polso elasticizzato, uso generale.
13 gg knitted with unique hand-attachment. Contact heat 100⁰C. Food approved.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs

Applicazioni

Assembly, Building and construction, Engineering, Food handling, Glass industry work, Inspection work, Installation work, Machine operating, Metalwork, Warehouse work

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaavere maniche
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalepara-aramid
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
ESDno
12,08 IVA esclusa
/ Unità
14,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza