Riferimenti
Lebon:PROSLEEVE-XL
Rubix:999250326016429
Produttore:PROSLEEVE XL

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | tessile |
Dettagli del prodotto : MANICHE - PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO C PROSLEEVE/XL
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | xl |
| Materiale principale | tessile |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | x |
| Lunghezza | 400 mm |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,57 IVA esclusa
/ Paia
€ 14,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione