GUANTO ACTIVARMR 80658 SIZE 11,0 80658 # 11

ActivArmr 80658

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:80-658-11
Rubix:999180600104556
Produttore:80658110
EAN:0076490461249
GUANTO ACTIVARMR 80658 SIZE 11,0 80658 # 11
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80658 SIZE 11,0 80658 # 11


  • Estrema resistenza a tagli, schegge e bave, il guanto ActivArmr 80-658 protegge chi lo indossa con una struttura a triplo strato composta da acciaio, fibra di vetro e Kevlar®.
  • Il polsino extra-lungo offre una maggiore sicurezza per l'avambraccio.
  • Il guanto ActivArmr 80-658 è immerso a ¾ e repellente ai liquidi, proteggendo la pelle da spiacevoli soluzioni liquide.
  • Buona resistenza al contatto termico. Grazie alla classificazione EN407 di livello 2, i lavoratori possono maneggiare in sicurezza oggetti caldi.
  • La finitura in gomma naturale increspata garantisce una presa salda.
  • La lunga durata rende il guanto ActivArmr 80-658 una soluzione altamente conveniente.
  • Il colore verde erica aiuta a mascherare lo sporco.
  • Eccellente lavabilità, senza diminuzione del comfort o sbiadimento.
Feel the power of extreme cut protection.

Punti di forza

  • The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
  • Excellent cut performance due to the liner construction provides ISO level E performance
  • Good heat contact resistance. EN407 level 2 rating means workers can safely handle warm objects
  • Available in a wide range of sizes to protect more workers

Applicazioni

Heavy duty handling: where sensitivity is also required|Handling jagged metal|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso192 g
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioe
Materiale principalecotone
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasionex
Rivestimento dei guantilattice
Materialecotone, fibra di vetro, kevlar®, nylon, lattice di gomma naturale, acciaio inox
Mostra UNSPSC / ECL@SS
162,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
198,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)