GUANTI MAXI CUT ULTRA WITH AD-APT (EX.COD. 44-3745) 52-3745 # 9

MaxiCut Ultra AD-APT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ATG:52-3745-9
Rubix:999241008001584
Produttore:52-3745-9
EAN:4792249079560
GUANTI MAXI CUT ULTRA WITH AD-APT (EX.COD. 44-3745) 52-3745 # 9

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI MAXI CUT ULTRA WITH AD-APT (EX.COD. 44-3745) 52-3745 # 9


MaxiCut Ultra è la nostra ultima innovazione in guanti resistenti al taglio per ambienti asciutti.

Questo modello riprende le caratteristiche di MaxiCut con una costruzione più sottile, più confortevole e più durevole.

Elevata protezione contro i tagli.

La tecnologia Airtech® riduce la sudorazione e assicura una traspirabilità a 360° senza alcun contatto della pelle con il materiale di rivestimento.

Punti di forza

65% più fresco rispetto ai guanti standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalenitrile
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantigomma
Lunghezza230 mm
Coloreblu
Materialepoliestere, elastan, uhmpe-vetro-nylon
10,85 IVA esclusa
/ Paia
13,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza