Riferimenti
Ansell:28-329-9
Rubix:999180600104031
Produttore:28329090
EAN:0076490610951





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 28329 SIZE 9,0 28329 # 9
La gamma di guanti protettivi Ansell NitraSafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar® alle caratteristiche di presa e flessibilità garantite dalla tecnologia d'avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico. La gamma NitraSafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche pesanti e oleose; NitraSafe® Foam è sinonimo di buona presa e comfort. Entrambi i guanti, possibilmente in combinazione con la manichetta di sicurezza NitraGold™, offrono notevole protezione meccanica contro taglio ed abrasione.
Kevlar® reinforced hand protection with comfort and flexibility.
Punti di forza
Manipolazione sicura di parti oleose pesanti.Eccellente protezione meccanica.Eccellente imbottitura ammortizzante in applicazioni gravose.
Applicazioni
Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo.Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari.Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | cotone |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | jersey di cotone / kevlar / nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 146,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore