Riferimenti

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11937 SIZE 9,0 11937 # 9
Questi guanti da lavoro resistenti all'olio HyFlex 11-937 con tecnologia RIPEL impediscono all'olio di entrare in contatto con la pelle, mantenendo le mani sicure e asciutte
La tecnologia Ansell GRIP migliora in media del 13% le prestazioni di presa per una manipolazione più sicura di materiali bagnati o oleosi*
La tecnologiaFORTIX garantisce una durata d'uso prolungata
- durata fino a 12 volte superiore nella zona del cavallo del pollice per una protezione superiore
- resistenza all'abrasione migliorata fino al 40%*
Peso minimo: Fino al 20% più leggero
Design e tecnologia ZONZ Comfort Fit per un comfort che dura tutto il giorno*
Punti di forza
-
Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
-
Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
-
Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
-
Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
-
High durability FORTIX coating for extended product use life
-
Silicone free
- Also available in vend pack
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | tecnologia dyneema® diamond, nitrile |
- Disponibile: spedito entro 24 ore