MANICOTTO LUNGHEZZA 16 11250160-W

HyFlex 11250

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11250160-W
Rubix:999181200000160
Produttore:11250160-W
EAN:10076490450813
MANICOTTO LUNGHEZZA 16 11250160-W

Riepilogo info tecniche

Tipologiaavere maniche
Grandezza16
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANICOTTO LUNGHEZZA 16 11250160-W


  • Polietilene ad alte prestazioni (HPPE) senza cuciture e senza cuciture
  • Questa manica protettiva industriale con tecnologia INTERCEPT™ Cut Resistance offre la migliore protezione contro il taglio della categoria e una sensazione di morbidezza e freschezza al lavoratore
  • Il design senza cuciture e le opzioni di lunghezze e larghezze assicurano una vestibilità eccellente e la rendono la scelta n°1 per il comfort di tutto il giorno
  • Le maniche protettive industriali HyFlex® 11-250 INTERCEPT™ sono progettate per funzionare in combinazione con qualsiasi guanto antitaglio HyFlex®
  • Il bordo rosso e nero indica la larghezza (nero) e la larghezza (rosso) per facilitare lo smistamento del bucato
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.

Punti di forza

  • HyFlex® 11-250 without thumb slot come in different lengths and widths for optimal fit and comfort to fit every worker in the best possible way. Color-coding will help for easy sorting after laundry
  • 11-250 INTERCEPT™ sleeves are made of black yarn and are silicone free for friendly paint and finish process
  • The special knitted bicep cuffs keep the sleeve in place
  • Compliant with FDA food handling regulations 21 CFR 177.1520 and 21 CFR 177.2600

Applicazioni

Press shop operations.
Handling metal sheets & panels.
Handling parts with sharp, rough edges.
Handling structural and body components.
Inspection, selecting, checking parts.
Glass repair and replacement.
Seizing structural and body parts.
Body surface checking, marking and touching up.
Adjusting systems and screwing.
Adjusting panels parts components.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaavere maniche
Grandezza16
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principaletessile
Livello di resistenza all'abrasione2
Coloregrigio
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza