GUANTI NITRILE VERDE/NERO A645E8R # XL

Guanto in schiuma di nitrile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:A645E8RXL
Rubix:999230519042412
Produttore:A645E8RXL
EAN:5036108261529
GUANTI NITRILE VERDE/NERO A645E8R # XL

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezzaxl
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI NITRILE VERDE/NERO A645E8R # XL


Guanto estremamente confortevole di livello D conforme alla norma EN388:2016. Schiuma di nitrile per una presa migliore. La fodera verde brillante ne facilita l'identificazione.

Punti di forza

-Resistenza al taglio di livello D
Verde - Protezione da taglio ad alto rischio
Rivestimento in schiuma di nitrile per una presa eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
Palmo immerso per aumentare la destrezza e la ventilazione
Protegge da tagli e abrasioni
Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione
Fodera da 13 gauge per una vestibilità perfetta
Fodera 100% traspirante senza cuciture
Livello di taglio ANSI A4

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezzaxl
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalehdpe
Contatto alimentaresì
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza64 mm
€ 4,85 IVA esclusa
/ Paia
€ 5,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione