Riferimenti
MAPA:557-10
Rubix:999210121012652
Produttore:34557560
EAN:3245425574102


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO 557 # 10
Guanto realizzato in maglia PE HD ed elastan grigio rivestito sul palmo e sulle dita di schiuma poliuretanica grigia. Forma anatomica. Polso in maglia elastica (elastico in gomma naturale).
Norme: EN388_4343B
Norme: EN388_4343B
Punti di forza
Adatto per lavori di lunga durata: eccellente resistenza all'abrasione, per una manipolazione raffinata in un ambiente poco caotico.
Applicazioni
Industria meccanica/automobilistica: movimentazione e smistamento di piccoli pezzi da taglio. Cancelleria: manipolazione di cartone e carta. Industria edile (termosifoni / idraulici / sanitari): Manipolazione di parti metalliche. Edilizia (Tettieri / Piastrellisti / Vetrai): installazione di tegole, coppi, cornici o lastre di zinco. Edilizia (Carpentieri): installazione di strutture in acciaio, assemblaggio, avvitamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,95 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 86,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore