Riferimenti
Ansell:70-750-9
Rubix:999180600104396
Produttore:70750090
EAN:0076490492175



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 70750 SIZE 9,0 70750 # 9
Questi guanti premium utilizzano una tecnologia innovativa per una maggiore resistenza al taglio, un'ottima flessibilità e un livello superiore di comfort.
Medium duty cut resistant gloves with dot grip.
Punti di forza
- La combinazione ottimale di resistenza al taglio, comfort e destrezza. Cercate la massima protezione dal taglio unita a una durata superiore? Ansell’s HyFlex® gamma è la soluzione.Questi guanti premium utilizzano tecnologia innovativa per una maggiore resistenza al taglio, eccellente flessibilità e un livello superiore di comfort per l'utente.
- Prestazioni elevate ridefinite. Riservata esclusivamente ai nostri guanti premium, la tecnologia di resistenza al taglio di Ansell’s utilizza filati ingegnerizzati rivoluzionari con il rapporto protezione-da-taglio/peso più elevato disponibile. Questo rende i guanti HyFlex® guanti ideali per la manipolazione di utensili e materiali taglienti.
Applicazioni
Assemblaggio di parti e componenti metallici|Assemblaggio della carrozzeria|Manipolazione di pezzi metallici taglienti o irregolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | para-aramid |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| Rivestimento dei guanti | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,56 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 203,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione