Riferimenti
MAPA:532-U
Rubix:999211216043251
EAN:3245425320129


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 532
Apertura per il pollice ultra sottile che offre maggiore comfort e incrementando la sicurezza, mantenendo la destrezza inalterata. Privo di sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Lavabile fino a 5 volte a 60° C senza alcuna alterazione delle prestazioni* permettendo di prolungare la durata del polsino, ridurre costi e sprechi. Disponibile nella confezi
GUANTI KRYTECH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| ESD | no |
| Lunghezza | 450 mm |
| Colore | grigio |
| Materiale | fibre hdpe |
| Codice doganale | 61178080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,64 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 87,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore