Riferimenti
MAPA:642/8
Rubix:999211207006068
EAN:3384126420186


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO 642 # 8
Un guanto intrecciato senza cuciture per il massimo comfort, destrezza e flessibilità fornendo allo stesso tempo una protezione ottimale dal taglio (Livello di taglio ISO B). Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento. Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF. Approvato dermatologicamente. Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura
GUANTI KRYTECH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale | schiuma di nitrile sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,20 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 56,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore