GUANTO ANTITAGLIO 887685

GUANTI G-CUT SC PU B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:887685
Rubix:999210817052700
EAN:3660338410765
GUANTO ANTITAGLIO 887685
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 887685


Norma: EN 388:2016
Guanto in maglia in fibra HPPE/Spandex. Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e la punta delle dita. Polsini elastici. Pacchetto da 10 paia/Confezione da 100 paia.
PUNTI DI FORZA
Massimo comfort e maggiore robustezza. La rete stretta (misura 13) rende il guanto la soluzione perfetta, limita la penetrazione delle macchie e offre una buona tattilità.

Punti di forza

Maneggiamento di oggetti appuntiti in ambiente asciutto o lievemente unto.

Applicazioni

• Handling of sharp parts in a dry or slightly greasy environment
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialefibra hppe/spandex
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,86 IVA esclusa
/ 10 Paia
42,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)