Riferimenti
Tegera:8815-8
Rubix:999211020056048
EAN:7340118371146


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8815-8 INFINITY
Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello F di resistenza al taglio, 18 aghi, CRF® Omni Technology, nylon, spandex, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori pesanti
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Ultra thin, Super soft
Applicazioni
Assembly, Building and construction, Carpentry, Engineering, Fine assembly, Glass industry work, Machine driving, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
| Materiale principale | nylon |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,37 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 232,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore