Riferimenti
Ansell:11-202-19"
Rubix:999180600103652
Produttore:11202000
EAN:0076490454524
Riepilogo info tecniche
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HYFLEX 11202 19''/47,5 CM 11202 # 19
Comfort: il manicotto più comodo della gamma Ansell - grazie all'abbondante spazio nella zona del braccio, con riduzione di sudore e irritazioni. Libertà di movimento: Il disegno anatomico garantisce libertà di movimento: i lavoratori possono quindi eseguire le mansioni senza ostacoli. Sicurezza e durata: Alta visibilità in un manicotto resistente al taglio e dalla durata estesa, grazie al livello 2 di resistenza all’abrasione
MANICOTTO HYFLEX SLEEVES
Punti di forza
- Comfort: The most comfortable sleeve in Ansell range - through generous space in the arm area reducing sweat and itchiness
- Freedom of movement: Anatomic design enables freedom of movement so that workers can do the job without constraints
- Safety and longevity: High visibility in a cut resistant sleeve with a prolonged wear life due to the Level 2 in abrasion resistance
Applicazioni
Handling structural and body components|Inspection, selecting, checking parts|Body panel repair and replacement|Glass repair and replacement|Seizing structural and body parts|Inspection (picking, checking and marking)|Touching up|Press shop operations|Metalwork, glass processing
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | avere maniche |
|---|---|
| Grandezza | taglia unica |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Colore | nero |
| Materiale | nylon, poliestere, fibra di vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,72 IVA esclusa
/ 12 Unità
€ 187,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore