GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 11,0 72400 # 11

HyFlex 72400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:72-400-11
Rubix:999190100185647
Produttore:72400110
EAN:0076490440558
GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 11,0 72400 # 11

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 72400 SIZE 11,0 72400 # 11


  • VersaTouch® 72-400 Durata e protezione dal taglio ottimali: offre la massima protezione dal taglio senza compromettere il comfort e la flessibilità.
Eccezionale protezione dal taglio con una maggiore durata a un prezzo conveniente.

Punti di forza

  • Il design di peso medio/leggero garantisce morbidezza e flessibilità, in modo da poter essere indossato comodamente per lunghi periodi di tempo.
  • Design del guanto ambidestro
  • Lavabile in lavatrice con detergenti non caustici senza alcun effetto sulle prestazioni e sulla durata
  • Realizzati con un elastico in spandex che mantiene una vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
  • Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti

    Applicazioni

    Disossare e scuoiare|Affettare, tagliare e tagliare|Cuocere al vapore, friggere e arrostire|Marinare|Stoccare le carni confezionate|Magazzinare e trasportare|Manutenzione e riparazione delle attrezzature

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Tipologiaguanto
    Grandezza11
    Livello di resistenza al tagliof
    Materiale principalefibra di vetro
    Contatto alimentaresì
    Ambiente di utilizzosecco
    Livello di resistenza all'abrasione3
    ESDno
    Rivestimento dei guantisenza
    € 6,69 IVA esclusa
    / Unità
    € 8,16 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

    Grandezza