Riferimenti
MAPA:641/8
Rubix:999211216043237
EAN:3384126410187


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANE 641 # 8
Comfort: elevata morbidezza e flessibilità, destrezza a portata di mano. Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento. Approvato dermatologicamente. Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF. Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura.
GUANTI ULTRANE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | a |
| Materiale principale | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale | schiuma di nitrile sabbiato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,01 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 35,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore