GUANTO HYFLEX 11731 SIZE 10,0 11731 # 10

HyFlex 11731

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-731-10
Rubix:999180600103831
Produttore:11731100
EAN:10076490055391
GUANTO HYFLEX 11731 SIZE 10,0 11731 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11731 SIZE 10,0 11731 # 10


  • Combinazione di comfort ultraleggero e prestazioni di taglio ISO livello B Ansi Cut 2
  • Elevata resistenza all'abrasione (livello EN 4) e alta destrezza per la manipolazione di precisione di parti piccole e affilate.
  • Progettato utilizzando gli esclusivi filati proprietari di Ansell, che lo rendono il migliore della sua categoria
  • Design leggero della seconda pelle per favorire comfort e tattilità
Dura fino a due volte di più per un'usura prolungata con alti livelli di protezione dal taglio.

Punti di forza

  • La fodera leggera da 18 gauge senza cuciture offre una maggiore flessibilità (gamma di movimenti) e tattilità (sensibilità delle dita).
  • Il sottile rivestimento in PU garantisce un'elevata destrezza e un'alta resistenza all'abrasione (livello 4 della norma EN).
  • Il rivestimento Dirt-Masking nasconde lo sporco in ambienti esposti alla sporcizia.
  • Disponibile anche in confezione vend

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione dei componenti|Stampaggio a iniezione|Prelievo, fissaggio dei componenti|Assemblaggio finale|Consegna dei pezzi alla linea di produzione|Applicazione di finiture a materiali e prodotti |Gestione delle merci in arrivo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalefibra di vetro
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Coloregrigio
Materialefibra di vetro;hppe;nylon;spandex
€ 85,20 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 103,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza