GUANTO 8808-11 INFINITY
Guanto sintetico TEGERA 8808 INFINITY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8808-11
Rubix:999190700019001
EAN:7340118319827




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 8808-11 INFINITY
TEGERA® 8808 Infinity, Guanto resistente al taglio, nitrile, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestimento a 3/4, doppio rivestimento, tecnologia CRF®, fibra di vetro, nylon, spandex, 15 aghi, grip tipo foam, livello 5 di resistenza al taglio, Cat. II, res
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Reinforcement between index finger and thumb,Oil and grease resistant,Anatomically designed
Applicazioni
Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Sheet-metal work,Concrete work,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Metalwork,Glass industry work,Repair work,Paper industry work,Service work,Shop work
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | polietilene |
| Contatto alimentare | sì |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | tecnologia crf / filo di fibra di vetro / nylon / spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,70 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 108,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore