Riferimenti
Ansell:70-225-8
Rubix:999180600104384
Produttore:70225080
EAN:10076490496743



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 70225 SIZE 8,0 70225 # 8
Guanto 100% DuPont™ Kevlar® per proteggere le mani da tagli in applicazioni medie e pesanti. Protegge l'utente dai bordi taglienti di metalli, ceramica, vetro e altri materiali.
Practical, reversible cut-resistant gloves offering advanced durability.
Punti di forza
- DuPont™ Kevlar® liner: PPE gloves with ANSI A3/ISO D cut protection
- Launderable design: Washable and reusable, for added practicality
- Reinforced thumb welt: EN and ANSI level 3 abrasion protection
Applicazioni
Metalworking & assembly operations|Chassis assembly, body trimming|Seizing structural and body parts|Inspection (picking, checking and marking)|Touching up|Welding
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | kevlar |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 2 |
| Colore | giallo |
| Materiale | guarnizione frontale in kevlar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 162,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore