GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - AMBRA A643AMR # L

Guanto in schiuma di nitrile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Portwest:A643AMRL
Rubix:999230421017421
EAN:5036108261475
GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - AMBRA A643AMR # L
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezzal
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTI TAGLIO NITRILE FOAM - AMBRA A643AMR # L


Resistenza ai tagli di livello B. Fodera a maglia 13 per una vestibilità perfetta. Lavabile in lavatrice. Adatto agli stabilimenti di lavorazione alimentare e resistente ai grassi, ai grassi animali e agli oli. Rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente aderenza in condizioni umide e asciutte. Palmo rivestito per aumentare la destrezza e la ventilazione. Certificato CE. Ambra per una protezione contro i tagli a basso rischio. Etichetta per la vendita al dettaglio che facilita l'esposizione per le vendite al dettaglio. Livello di protezione contro i tagli ANSI A2. Fodera senza cuciture traspirante. Certificato CE per il contatto alimentare. Lavare a 40 °C con un detersivo non biologico, rimodellare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezzal
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalehppe
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinitrile
Colorearancione
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,02 IVA esclusa
/ Paia
6,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione