Riferimenti
GISS:886681
Rubix:999210127015848
Produttore:GLOVE SUN CUT PU C SIZE 10 UE12
EAN:3660338400797


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 886681
Norma: EN388: 2016.
Guanti senza cuciture lavorati a maglia in filato PHD, nylon, poliestere, Spandex e fibra di vetro. Calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e la punta delle dita. Grande destrezza, eccellente adesione su superfici asciutte.
Scatola da 12 paia/Confezione da 120 paia
Guanti senza cuciture lavorati a maglia in filato PHD, nylon, poliestere, Spandex e fibra di vetro. Calibro 13. Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e la punta delle dita. Grande destrezza, eccellente adesione su superfici asciutte.
Scatola da 12 paia/Confezione da 120 paia
Applicazioni
Manutenzione industriale, montaggio automobilistico, movimentazione generale, presa di cavi, oggetti da taglio e da scorrimento, movimentazione di materie prime, abrasivi, piastrelle, ceramiche, lamiere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | phd, nylon, poliestere, spandex e filati in fibra di vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,50 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 22,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione