GUANTO HYFLEX 11425 SIZE 10,0 11425 # 10

HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:11-425-10
Rubix:999180600103683
Produttore:11425100
EAN:0076490053512
GUANTO HYFLEX 11425 SIZE 10,0 11425 # 10
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11425 SIZE 10,0 11425 # 10


Rivestimento palm fit mix sintetico a base d'acqua, grigio, sensibile. Livello massimo di protezione contro il taglio (livello 5). Eccellente resistenza all'abrasione. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.
Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (rosso) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).
Calibro : 13. Lunghezza : 220-260 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_4X43C
For any industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Punti di forza

  • Water-based process is environmentally friendly, and has an innovative coating
  • DMF-free
  • Excellent abrasion resistance
  • 11-425 is a seamless knitted glove, made with INTERCEPT technology
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente, Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti, Manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83 g
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principaletessile
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialeliner senza cuciture con filato con tecnologia intercept™
Mostra UNSPSC / ECL@SS
130,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
159,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)