GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY XL A622G7R # XL

A622 - Guanto con palmo in PU MR Cut

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Portwest:A622G7RXL
Rubix:999220711034689
EAN:5036108217090
GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY XL A622G7R # XL
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezzaxl
Livello di resistenza al taglioa
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PALMO PU TAGLIO MR GREY XL A622G7R # XL


Guanto antitaglio di livello C per la protezione da tagli e oggetti appuntiti. Fodera senza cuciture per maggiore comfort e destrezza. Il livello 1 di calore da contatto EN407 offre una protezione a breve termine contro temperature fino a 100° Rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all'abrasione. Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. Palmo immerso per aumentare la destrezza e la ventilazione. Protezione contro i tagli a medio rischio. Fodera da 13 gauge per una vestibilità perfetta. Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio. Fodera 100% traspirante e senza cuciture.
Standard: EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Colore : Grigio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezzaxl
Livello di resistenza al taglioa
Materiale principalehppe
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantipoliuretano
Lunghezza260 mm
Coloregrigio
Materialehppe; fibra di vetro; elastico; pu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,57 IVA esclusa
/ Paia
4,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (4)