GUANTI 6003010

Guanto di protezione contro il taglio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:6003010
Rubix:999250617005901
EAN:4048612062388
GUANTI 6003010

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI 6003010


I guanti uvex athletic D5 XP con protezione antitaglio di altissimo livello D e articolazione del pollice rinforzata. La vestibilità comoda e il polsino in maglia assicurano che il guanto si adatti perfettamente alle vostre mani. In questo modo è possibile lavorare in modo flessibile e allo stesso tempo godere di alti livelli di protezione meccanica.

Punti di forza

Guanti di sicurezza molto flessibili con ottima vestibilità
Ottima sensazione tattile
Guanto di sicurezza con polsino in maglia e articolazione del pollice rinforzata

Applicazioni

Industria automobilistica;Industria metallurgica;Industria del vetro;Ispezione;Smistamento;Imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalehppe
Ambiente di utilizzosecco
Rivestimento dei guantielastan
Coloregrigio
Materialeelastane;polietilene ad alte prestazioni (hppe);poliammide (pa);acciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza