Riferimenti
Tegera:803-5
Rubix:999220128019241
EAN:7340118407852






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 803 CRF 803 # 5
Guanto ESD molto sottile con resistenza al taglio di livello B grazie alla fibra TEGERA® CRF® Technology, per lavori elettronici in aree di lavoro protette da ESD dove è necessaria la massima destrezza in combinazione con la protezione dal taglio. Il guanto è dotato di funzionalità touchscreen, per garantire una transizione senza soluzione di continuità da una mansione all'altra senza dover rimuovere il guanto. Fodera in fibra sottile da 18 g e altamente traspirante per garantire un uso confortevole per tutto il giorno. Palmo rivestito in PU.
For ESD-protected work areas where dexterity in combination with cut protection is needed.
Punti di forza
-Durevole
Sensibilità delle dita estremamente buona
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa
Sensibilità delle dita estremamente buona
Extra flessibile
Extra confortevole
Buona presa
Applicazioni
Montaggio;Costruzione;Lavori di elettronica;Ingegneria;Lavori di installazione;Scienze della vita ed elettronica;Fabbricazione di metalli;Automotive;Logistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 5 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | poliestere |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | sì |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Lunghezza | 280 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,48 IVA esclusa
/ Paia
€ 12,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione