GUANTO HYFLEX 11728 SIZE 10,0 11728 # 10

HyFlex® 11-728

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-728-10
Rubix:999230317017679
Produttore:11728100
GUANTO HYFLEX 11728 SIZE 10,0 11728 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11728 SIZE 10,0 11728 # 10



  • La HyFlex® 11-728 offre un perfetto equilibrio tra comfort di utilizzo e presa affidabile con una superiore resistenza al taglio

  • La fodera offre una buona resistenza al taglio per un uso sicuro in applicazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio in cui è possibile il contatto con parti taglienti

  • La HyFlex® 11-728 è progettata per l'uso in ambienti asciutti e leggermente oleosi

Applicazioni

Manutenzione|Edilizia|Taglio|Montaggio finale|Manutenzione generale|Montaggio|Aeronautica e aerospaziale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalehppe
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantipoliuretano
Lunghezza320 mm
Coloregrigio
Materialenylon, hppe, fodera in spandex con rivestimento palmare in poliuretano
130,68 IVA esclusa
/ 12 Paia
159,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza