GUANTO HYFLEX 70205 SIZE 9,0 70205 # 9

Neptune® Kevlar® 70-205

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:70-205-9
Rubix:999180600104372
Produttore:70205090
EAN:10076490496866
GUANTO HYFLEX 70205 SIZE 9,0 70205 # 9
Riepilogo info tecniche
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglio3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 70205 SIZE 9,0 70205 # 9


I guanti a maglia Kevlar® Neptune® sono stati progettati da Ansell per fornire un'efficace protezione meccanica nelle applicazioni più leggere e più pesanti. Altamente resistenti ai tagli grazie al rinforzo in Kevlar®, questi guanti offrono ai vostri dipendenti anche una maggiore destrezza e comfort. Il rivestimento "Neptune®" sulle fibre impedisce la penetrazione di liquidi che potrebbero danneggiare i fili di Kevlar®, ottimizzando la durata del guanto. Il rinforzo del pollice/indice riduce l'usura dovuta all'abrasione, prolungando ulteriormente la durata del guanto. Ambidestri e lavabili in lavatrice, questi guanti possono essere utilizzati più volte, mentre i punti in PVC su entrambi i lati del guanto assicurano una presa eccellente. La gamma comprende anche muffole per una destrezza ottimale. (Vedere le specifiche per i modelli speciali).
A great combination of superior cut resistance and contact heat protection.

Punti di forza

  • Ergomomic design provides comfort
  • Kevlar provides Cut perfomance
  • Neptune coating extends the working life protecting the Kevlar fibres and reelling Liquids

Applicazioni

Assembling metal parts and components|Body assembly|Handling sharp or irregular metal pieces

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglio3
Materiale principalepara-aramid
Livello di resistenza all'abrasione1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
55,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
68,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (2)