GUANTO UVEX PHYNOMIC C3 60080 06560080 # 8

Uvex phynomic C3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6008008
Rubix:999210302000173
Produttore:6008008
EAN:4048612043493
GUANTO UVEX PHYNOMIC C3 60080 06560080 # 8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO UVEX PHYNOMIC C3 60080 06560080 # 8


Guanto multiuso, molto leggero, che offre una buona protezione contro i tagli. Il suo rivestimento in schiuma acquapolimerica, adatto ad ambienti asciutti e leggermente umidi, è molto flessibile. In risposta allo standard Uvex, è garantito senza sostanze nocive e adatto a persone con allergie. Standard EN388.

Punti di forza

Buona protezione contro i tagli. Eccellente destrezza. Eccellente presa in ambiente asciutto. Elevato livello di traspirabilità.

Applicazioni

Assemblaggio di precisione. Lavoro di precisione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliob
Materiale principalepoliammide
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipolimero
Materialepoliammide/ spandex/ hppe/ fibra di vetro
Paese d'origineDE
8,26 IVA esclusa
/ Paia
10,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza