GUANTO 11735 # 11

HyFlex 11735

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-735 11
Rubix:999180600103838
Produttore:11735110
EAN:0076490053017
GUANTO 11735 # 11
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 11735 # 11


  • Questi guanti 11-735 traspiranti sono dotati di una fodera leggera da 10G con prestazioni INTERCEPT TECHNOLOGY® ISO Cut Level C (ANSI Level A4) per la massima resistenza al taglio
  • La fodera a treccia, comoda e flessibile, presenta anche un contenuto di lycra ottimizzato, morbido e fresco sulla pelle per un comfort che dura tutto il giorno
  • Il rivestimento in poliuretano (PU) del palmo offre una presa migliorata in ambienti asciutti e con oli leggeri per una manipolazione sicura e offre il livello di abrasione EN 4 (livello ANSI 6) per una maggiore durata del guanto. Il rivestimento in PU serve anche a proteggere la qualità dei processi di finitura industriale
.
Tough and durable cut protection with a breathable, soft liner.

Punti di forza

  • Strong fibers provide excellent resistance to cuts and burrs.
  • Resilient coating resists abrasions and extends glove life.
  • High level of cut protection (ANSI Level A4)
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Metalworking & assembly operations|Assembly & inspection of components|Assembly and disassembly of equipment|Seizing structural parts|Mounting and dismantling|Fastening components, parts|Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Maintenance|Lock smith
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso59 g
Tipologiaguanto
Grandezza11
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalefibra di vetro
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialefibra di vetro|hppe|nylon|spandex
€ 101,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 124,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza