Riferimenti
Ansell:11-537-9
Rubix:999180600103728
Produttore:11537090
EAN:0076490458485



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11537 SIZE 9,0 11537 # 9
Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato progettato per superare gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli
migliorati di comfort e destrezza.
La fodera integra anche ZONZ™ Comfort Fit Technology per una vestibilità migliore, maggiore destrezza e minore affaticamento della mano. La formulazione FORTIX migliora resistenza all'abrasione e presa, per una maggiore durata del guanto e un miglior comfort nelle applicazioni abrasive.Senza silicone. Colori che mascherano lo sporco, per un utilizzo prolungato.
Standard : EN388_4X42B
La fodera integra anche ZONZ™ Comfort Fit Technology per una vestibilità migliore, maggiore destrezza e minore affaticamento della mano. La formulazione FORTIX migliora resistenza all'abrasione e presa, per una maggiore durata del guanto e un miglior comfort nelle applicazioni abrasive.Senza silicone. Colori che mascherano lo sporco, per un utilizzo prolungato.
Standard : EN388_4X42B
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Punti di forza
- Ultralight weight glove that offers unparalleled dexterity and refined mobility
- ZONZ™ knitting technology uses selected yarns and varying stitch designs to tailor overall glove fit to enhance hand movement for higher dexterity and reduced fatigue
- Silicone free design is paint and finish process friendly
- Dirt masking palm for longer wear times
- Also available in vend pack
Applicazioni
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 51 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | sì |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | grigio |
| Materiale | a filo continuo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,48 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 117,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione