UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, PROTEZIONE DELLE MANI 895944
Guanti G-SOFT CUT NIT B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:895944
Rubix:999231219007124
EAN:3660338482618






Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE, PROTEZIONE DELLE MANI 895944
Norma EN 388
Guanti in maglia senza cuciture in fibra HPPE calibro 18.
Rivestimento in nitrile su palmo e punta delle dita.
Sacchetto da 12 paia / Astuccio da 72 paia.
VANTAGGI
Grande destrezza, buona resistenza al taglio e ottima sensibilità tattile con il calibro 18.
Guanto tattile a condizione che si indossi la taglia giusta.
Guanti in maglia senza cuciture in fibra HPPE calibro 18.
Rivestimento in nitrile su palmo e punta delle dita.
Sacchetto da 12 paia / Astuccio da 72 paia.
VANTAGGI
Grande destrezza, buona resistenza al taglio e ottima sensibilità tattile con il calibro 18.
Guanto tattile a condizione che si indossi la taglia giusta.
Punti di forza
Elevata destrezza, buona resistenza al taglio e ottima sensibilità tattile grazie al calibro 18. Guanto tattile a condizione che si indossi la taglia giusta.
Applicazioni
Elettronica, taglio del vetro, manipolazione e assemblaggio di piccole parti meccaniche affilate...
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | fibra hppe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,11 IVA esclusa
/ Paia
€ 6,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione