Riferimenti
Ansell:70-215-9
Rubix:999180600104377
Produttore:70215090





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 70215 SIZE 9,0 70215 # 9
- La costruzione in 100% Dupont Kevlar® offre un rapporto molto elevato tra resistenza al taglio e peso. L'uso della tecnica Terry loop migliora l'isolamento termico. Il guanto a pareti più spesse che ne deriva offre un elevato assorbimento degli urti senza perdere in destrezza
- Grazie al rivestimento Neptune® le fibre del guanto respingono i liquidi, evitando di danneggiare i filamenti di Kevlar® e prolungando la durata del guanto
- Il guardolo del pollice rinforzato aumenta la resistenza all'abrasione aggiungendo anche la durata del guanto. I guanti ambidestri sono completamente lavabili e possono essere riutilizzati più volte
Superior mechanical protection and cut-resistance.
Punti di forza
- 100% DuPont™ Kevlar® glove provides light-duty cut protection
- Protection from sharp edges of metals, ceramics, glass and other materials
- Reversible design allows glove to be worn on either hand, reducing replacement costs
- Launderable
Applicazioni
Metalworking & assembly operations|Chassis assembly, body trimming|Seizing structural and body parts|Inspection (picking, checking and marking)|Touching up
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56 g |
|---|---|
| Tipologia | guanto |
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | tessile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 1 |
| Rivestimento dei guanti | kevlar |
| Materiale | kevlar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,48 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 103,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore