Riferimenti
MAPA:557-9
Rubix:999210121012651
Produttore:34557539
EAN:3245425574195


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO 557 # 9
Guanto realizzato in maglia PE HD ed elastan grigio rivestito sul palmo e sulle dita di schiuma poliuretanica grigia. Forma anatomica. Polso in maglia elastica (elastico in gomma naturale).
Norme: EN388_4343B
Norme: EN388_4343B
Punti di forza
Adatto per lavori di lunga durata: eccellente resistenza all'abrasione, per una manipolazione raffinata in un ambiente poco caotico.
Applicazioni
Industria meccanica/automobilistica: movimentazione e smistamento di piccoli pezzi da taglio. Cancelleria: manipolazione di cartone e carta. Industria edile (termosifoni / idraulici / sanitari): Manipolazione di parti metalliche. Edilizia (Tettieri / Piastrellisti / Vetrai): installazione di tegole, coppi, cornici o lastre di zinco. Edilizia (Carpentieri): installazione di strutture in acciaio, assemblaggio, avvitamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | hdpe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | fibre hdpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,84 IVA esclusa
/ 10 Paia
€ 88,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore