GUANTO PALMO PU TAGLIO LR GRIGIO A620GRR # XS
A620 - Guanto con palmo in PU a taglio LR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:A620GRRXS
Rubix:999221216058263
EAN:5036108202324

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | xs |
| Materiale principale | hppe |
Dettagli del prodotto : GUANTO PALMO PU TAGLIO LR GRIGIO A620GRR # XS
Combina resistenza al taglio di livello B, comfort, destrezza e presa in una fodera in PU senza cuciture. Resistenza al taglio di livello B. Palmo immerso per aumentare la destrezza e la ventilazione. Rivestimento in PU liscio per una maggiore resistenza all'abrasione. Protezione contro i tagli a basso rischio. Fodera da 13 gauge per una vestibilità perfetta. Borsa per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per le vendite al dettaglio. Fodera 100% traspirante e senza cuciture.
Standard: EN388_4X41B, EN407_X1XXXX
Standard: EN388_4X41B, EN407_X1XXXX
Colour : Grey
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | xs |
| Materiale principale | hppe |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Lunghezza | 220 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,74 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 46,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore