GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8815-7 INFINITY

TEGERA® 8815 INFINITY

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:8815-7
Rubix:999211020056047
EAN:7340118371054
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8815-7 INFINITY

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliof
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8815-7 INFINITY


Guanto resistente al taglio, foam di nitrile, aqua PU, rivestito fino al palmo, grip tipo foam, livello F di resistenza al taglio, 18 aghi, CRF® Omni Technology, nylon, spandex, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, DMF (DMFa) free, progettato anatomicamente, per lavori pesanti
GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Ultra thin, Super soft

Applicazioni

Assembly, Building and construction, Carpentry, Engineering, Fine assembly, Glass industry work, Machine driving, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Repair work, Sheet-metal work

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza7
Livello di resistenza al tagliof
Materiale principalenylon
Contatto alimentare
Ambiente di utilizzooleoso o grasso
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantinitrile
Materialenylon
190,37 IVA esclusa
/ 6 Paia
232,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza