Riferimenti
Uvex:6008007
Rubix:999210302000171
Produttore:6008007
EAN:4048612043486




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
Dettagli del prodotto : GUANTO UVEX PHYNOMIC C3 60080 06560080 # 7
Guanto multiuso, molto leggero, che offre una buona protezione contro i tagli. Il suo rivestimento in schiuma acquapolimerica, adatto ad ambienti asciutti e leggermente umidi, è molto flessibile. In risposta allo standard Uvex, è garantito senza sostanze nocive e adatto a persone con allergie. Standard EN388.
Punti di forza
Buona protezione contro i tagli. Eccellente destrezza. Eccellente presa in ambiente asciutto. Elevato livello di traspirabilità.
Applicazioni
Assemblaggio di precisione. Lavoro di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | b |
| Materiale principale | poliammide |
| Contatto alimentare | sì |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | polimero |
| Materiale | poliammide/ spandex/ hppe/ fibra di vetro |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,26 IVA esclusa
/ Paia
€ 10,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione