GUANTO ACTIVARMR 70765 SIZE 10,0 70765 # 10

ActivArmr® 70-765

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:70-765-10
Rubix:999180600104403
Produttore:70765100
EAN:0076490485610
GUANTO ACTIVARMR 70765 SIZE 10,0 70765 # 10

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 70765 SIZE 10,0 70765 # 10


Questo guanto offre un'elevata resistenza al taglio e una lunga durata grazie al pollice rinforzato e alle cuciture sul dorso delle dita. Questo modello previene le ferite minori e le punture, offrendo al contempo un'eccellente presa, anche in ambienti oleosi, grazie alla pelle di alta qualità utilizzata per il palmo. Fodera colorata in cotone/poliestere per un maggiore comfort. Rinforzo del palmo in pelle di alta qualità.
Advanced cut protection combined with premium leather for superior grip.

Punti di forza

  • Durable leather pad double-stitched with DuPont™ Kevlar® fiber to ensure superior grip and protection against sharp snags and punctures
  • Engineered yarns provide high cut protection-to-weight ratio
  • 10-gauge, mediumweight cut resistant yarn and reinforced thumb crotch
  • Protection all the way to the fingertips
  • Protects hands from intermittent heat contact up to 100ºC / 200ºF
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Handling rough machined metal parts|Glass repair and replacement|Seizing rough blocs and cylinders|Handling materials with sharp or rough edges|Press shop operations

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191 g
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principaleacrilico
Contatto alimentareno
Livello di resistenza all'abrasione4
Rivestimento dei guantinylon
Materialeacrilico, kevlar
216,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
263,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza