010191101400-BOWEX 19 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 19 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.14 + CAVA DIN6885/1

BoWex 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX 19 JUNIOR 2B 14H7
Rubix:999200817032251
Produttore:10191101400
010191101400-BOWEX 19 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 19 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.14 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010191101400-BOWEX 19 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 19 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.14 + CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così l'utilizzo del giunto Bowex senza alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
7,03 IVA esclusa
/ Unità
8,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione