010651000000-BOWEX 65 BOWEX 65 MANICOTTO TIPO M

BoWex 65

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-65
Rubix:999200918011750
Produttore:010651000000
010651000000-BOWEX 65 BOWEX 65 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010651000000-BOWEX 65 BOWEX 65 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 45,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione