010451000020-BOWEX 45 BOWEX 45 MANICOTTO TIPO AS

BoWex 45

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

KTR:BOWEX 45 AS
Rubix:999220520012936
Produttore:010451000020
010451000020-BOWEX 45 BOWEX 45 MANICOTTO TIPO AS

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 010451000020-BOWEX 45 BOWEX 45 MANICOTTO TIPO AS


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che garantiscono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti per bilanciare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui bordi dei denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto Bowex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.
45 AS-HUELSE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Tipologiamanicotto
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 55,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione