010241000005-BOWEX 24 BOWEX 24 MANICOTTO TIPO MC=PA12-CF15= (NERO)

BoWex 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-24 PA12-CF15
Rubix:999210512005676
Produttore:10241000005
010241000005-BOWEX 24 BOWEX 24 MANICOTTO TIPO MC=PA12-CF15= (NERO)

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010241000005-BOWEX 24 BOWEX 24 MANICOTTO TIPO MC=PA12-CF15= (NERO)


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
11,93 IVA esclusa
/ Unità
14,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione