010241000000-BOWEX 24 BOWEX 24 MANICOTTO TIPO M

BoWex 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-24
Rubix:999201008072656
Produttore:010241000000
010241000000-BOWEX 24 BOWEX 24 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010241000000-BOWEX 24 BOWEX 24 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore