010281000000-BOWEX 28 BOWEX 28 MANICOTTO TIPO M

BoWex 28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-28
Rubix:999200918011745
Produttore:10281000000
010281000000-BOWEX 28 BOWEX 28 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010281000000-BOWEX 28 BOWEX 28 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così l'utilizzo del giunto Bowex senza alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
10,42 IVA esclusa
/ Unità
12,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore