010241102000-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.20 H7+ CAVA DIN6885/1

BoWex 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX 24 JUNIOR 2B 20H7
Rubix:999211201000002
Produttore:10241102000
010241102000-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.20 H7+ CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010241102000-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.20 H7+ CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così l'utilizzo del giunto Bowex senza alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
8,29 IVA esclusa
/ Unità
10,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione