010141101400-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.14 + CAVA DIN6885/1
BoWex 14
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:BOWEX 14 JUNIOR 2B 14H7
Rubix:999201001000029
Produttore:010141101400

Dettagli del prodotto : 010141101400-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO AD INNESTO (MOZZO 2B IN 2 PARTI) D.14 + CAVA DIN6885/1
I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Tipologia | bowex |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione