010141000000-BOWEX 14 BOWEX 14 MANICOTTO TIPO M

BoWex 14

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-14
Rubix:999210525013703
Produttore:10141000000
010141000000-BOWEX 14 BOWEX 14 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Tipologiabowex

Dettagli del prodotto : 010141000000-BOWEX 14 BOWEX 14 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti per compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabowex
3,98 IVA esclusa
/ Unità
4,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione