010191000000-BOWEX 19 BOWEX 19 MANICOTTO TIPO M

BoWex 19

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-19
Rubix:999210308046978
Produttore:10191000000
010191000000-BOWEX 19 BOWEX 19 MANICOTTO TIPO M

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 010191000000-BOWEX 19 BOWEX 19 MANICOTTO TIPO M


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tipologiabowex
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
4,65 IVA esclusa
/ Unità
5,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione